Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz
Artikelbild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz
Detailansicht Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz
Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz
Imagebild Isolierbecher "Temptation", klein, mit Manschette, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01372002-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01372002-00002
EAN/GTIN:
     4068556020664
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Kleiner Isolierbecher mit grauer Manschette aus Silikon. Becher ist vakuum-isoliert und hält somit die Temperatur der Getränke länger konstant. Mit einem Schraubdeckel aus PP und einer verschließbaren Trinköffnung. Füllmenge: ca. 0,3 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
128 mm
Durchmesser:
84 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01372002-00001
€ 29,41*
Ähnlich
elasto
01372003-00000
€ 29,49*
Ähnlich
elasto
01372012-00000
€ 29,52*
Ähnlich
elasto
01372005-00000
€ 29,41*
Ähnlich
elasto
01372303-00000
€ 29,39*
Ähnlich
elasto
01372008-00000
€ 29,44*
Ähnlich
elasto
01372006-00000
€ 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.