Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Trinkflaschen
>
Artikel
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, blau/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01309003-00001
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01309003-00001
EAN/GTIN:
4024869271162
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der Allrounder. Geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM und einem Deckel aus ABS, welcher sich durch seine Form perfekt für die Veredelung im UV-Digitaldruck eignet. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der Verschluss ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
210 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,111 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
trinkflasche 1 l kunststoff
,
trinkflasche
,
trinkflaschen kunststoff
,
Flasche
,
Sport
,
Schule
,
trinken
,
Sportflasche
,
Pause
,
Kind
,
Kinder
,
Mädchen
,
Junge
,
1260
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,77*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, gold/schwarz
elasto
01309016-00002
€ 3,78*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, rot/weiß
elasto
01309006-00001
€ 3,78*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, schwarz/blau
elasto
01309002-00003
€ 3,78*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, schwarz/rot
elasto
01309002-00006
€ 3,77*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, schwarz/schwarz
elasto
01309002-00002
€ 3,78*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, schwarz/weiß
elasto
01309002-00001
€ 3,78*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, silber/schwarz
elasto
01309021-00002
€ 3,77*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/blau
elasto
01309203-00003
€ 8,58*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-blau/weiß
elasto
01309203-00001
€ 8,62*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-rot/rot
elasto
01309206-00006
€ 8,62*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transluzent-rot/weiß
elasto
01309206-00001
€ 8,57*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transparent/blau
elasto
01260010-00003
€ 8,63*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transparent/schwarz
elasto
01260010-00002
€ 8,60*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, transparent/weiß
elasto
01260010-00001
€ 8,65*
Ähnlich
Trinkflasche "Refresh", 1,0 l, weiß/blau
elasto
01309001-00003
€ 8,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.