Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser "Corte", schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Cuttermesser "Corte", schwarz/grau
Artikelbild Cuttermesser "Corte", schwarz/grau
Detailansicht Cuttermesser "Corte", schwarz/grau
Cuttermesser "Corte", schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7702-01005012-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01005012-00001
EAN/GTIN:
     4024869284797
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Stabiles Cuttermesser mit Aluminiumhülle und Abbrechklinge. Durch das schlanke Design ist das Messer angenehm in der Handhabung. Mit scharfer, spitzer Klinge und Feststellmöglichkeit durch Einrasten.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz/grau
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,033 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.