Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Zecke", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Zecke", standard-blau PP
Artikelbild Schlüsselanhänger "Zecke", standard-blau PP
Detailansicht Schlüsselanhänger "Zecke", standard-blau PP
Schlüsselanhänger "Zecke", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-00630003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     00630003-00000
EAN/GTIN:
     4024869760284
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff blau
schlüssel anhänger
Mehr als nur praktisch: der Einkaufswagenchip ist im Gehäuse des Schlüsselanhängers integriert, das eine Einkerbung für eine zusätzliche Nutzung hat. Durch die spezielle Form lässt sich eine Zecke leicht von der Haut entfernen. Inkl. Schlüsselring.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,41581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.582,89*
€ 1.883,6391
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 1.514,07*
€ 1.801,7433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.481,55*
€ 1.763,0445
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 1.380,54*
€ 1.642,8426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.333,71*
€ 1.587,1149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.292,97*
€ 1.538,6343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.247,43*
€ 1.484,4417
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
00630004-00000
ab € 1.250,22*
Ähnlich
elasto
00630005-00000
ab € 1.254,33*
Ähnlich
elasto
00630006-00000
ab € 1.244,61*
Ähnlich
elasto
00630001-00000
ab € 832,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.