Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-9264-000|S10162 Herst.-Nr.: 9264-000|S10162 EAN/GTIN: 4062084803195 |
| | |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 500 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Viridingrün Weitere Informationen: | | Breite: | 930 | 930 MMT | EAN Code: | 4062084803195 | Höhe: | 500 | 500 MMT | Tiefe: | 400 | 400 MMT | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme | Gewicht: | 17.43 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | 1108060 RDS Viridingrün | Griff: | Muldengriff Ergo-Lock | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Ausführung Front: | Flügeltüren | Anschlag Front: | DIN links+rechts | Anschlagsart Front: | einschlagend | Aufhängung Front: | Drehbolzen | Beschlag Front: | innen | Anzahl Türen: | 2 H87 | Material Türen: | Stahl | Tür Öffnungswinkel: | 110 DD | Verschluss: | Zylinderschloss | Schließung: | 3-Riegel | Anzahl Schlüssel: | 2 H87 | Schlüsselart: | Bartschlüssel | Zertifkat GS: | Ja | Versandart: | per Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p flügeltürenschrank acurado, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 181,42* | € 235,07* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 206,58* | € 253,97* | | | | | 58 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 205,55* | € 258,92* | | | | | 52 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 329,31* | € 397,77* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,72* | € 424,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|