Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Spind Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm
C+P Spind Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm
C+P Spind Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm
C+P Spind Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Spind Classic, 3 Abteile, H2090B900T815 mm
Artikel-Nr.:
     769-8050-30|S10008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-30|S10008
EAN/GTIN:
     4025314586787
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 3 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 2090 x 900 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 900 MMT
EAN Code:
4025314586787
Höhe:
2090 | 2090 MMT
Masse:
65.83
Tiefe:
815 | 815 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
65.83 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Sitzbanktyp:
untergebaut
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
3
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Gestell
Höhe Unterbau:
390 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
3
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Sitzbank:
Ja
Sitzfläche:
Leisten
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2243 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 428,77*
€ 516,57*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,35*
€ 532,41*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,56*
€ 556,01*
€ 4,95*
ab € 524,59*
€ 600,28*
€ 4,95*
ab € 524,90*
€ 600,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,69*
€ 586,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,90*
€ 556,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 31,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.