Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm, Lichtgrau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Fächerschrank Classic, 2 Abteile, H1800B610T500 mm
Artikel-Nr.:
     769-8020-20B|S10071
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-20B|S10071
EAN/GTIN:
     4065714326040
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p möbelsysteme fächerschrank sock...
fächer schrank
Stahl-Fächerschrank Classic, als Mehrzweckschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen 4 fest eingebaute Einlegeböden je Abteil, Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen, 2 Drehriegel für Vorhängeschlösser, Maße (H x B x T): 1800 x 610 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 610 MMT
EAN Code:
4065714326040
Höhe:
1800 | 1800 MMT
Masse:
49.6
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
49.6 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Unterbau:
Sockel
Belüftung Front:
Lüftungskiemen
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
8
Trennwand:
mittig
Verschluss:
Drehriegel
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1868 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 322,28*
€ 407,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,44*
€ 594,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,53*
€ 597,02*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.