Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm
C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm
C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm
C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm
Artikel-Nr.:
     769-8010-403|S10024
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-403|S10024
EAN/GTIN:
     4025314525625
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 12 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 1190 MMT
EAN Code:
4025314525625
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
77.4
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
77.4 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
12
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 MMT
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1916 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 558,35*
€ 679,58*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 606,43*
€ 711,31*
€ 4,95*
ab € 717,26*
€ 804,50*
€ 4,95*
ab € 718,49*
€ 804,50*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,12*
€ 804,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,58*
€ 808,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,35*
€ 763,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 634,81*
€ 755,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,10*
€ 709,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,35*
€ 664,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.