Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm, Lichtgrau/Fernblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm
C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm
C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schließfachschrank Classic, 3 Fächer, H1850B320T500 mm
Artikel-Nr.:
     769-8010-103|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-103|S10001
EAN/GTIN:
     4025314501018
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfach-schrank mit füßen
Stahl-Fächerschrank Classic, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 3 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5023 Fernblau, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 320 MMT
EAN Code:
4025314501018
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
25.47
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
25.47 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5023 Fernblau
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 MMT
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1916 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 221,11*
€ 286,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,79*
€ 428,37*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 429,94*
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.