Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm, 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H1660xB1200xT420mm
Artikel-Nr.:
     769-3213-00|S10048
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3213-00|S10048
EAN/GTIN:
     4050646264386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, Maße (H x B x T): 1660 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
  • Leichtgängige Rollladentüren für reduzierten Flächenbedarf bei gleichzeitig vollem Zugriff auf den Innenraum
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4050646264386
Höhe:
1660 | 1660 MMT
Tiefe:
380 | 420 MMT
Serie:
Omnispace
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Griff:
Griffmulde schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
69.05 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Rollladenschrank
Marke:
Omnispace
Durchlassmaß Tür (Breite):
1055 MMT
Durchlassmaß Tür (Höhe):
1510 MMT
Innenbreite sonstige:
1055 MMT
Innenhöhe gesamt:
1510 MMT
Innentiefe:
380 MMT
Kippmaß:
1712 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 542,89*
€ 612,80*
Lager 769
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 517,09*
€ 613,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,47*
€ 638,87*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,07*
€ 649,13*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,87*
€ 671,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,64*
€ 702,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,58*
€ 668,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,09*
€ 615,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 16,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10000
ab € 19,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80|S10001
ab € 19,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10000
ab € 140,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 139,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10000
ab € 33,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-82|S10001
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.