Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B637T355 mm, Schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B637T355 mm, Schwarzgrau
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B637T355 mm, Schwarzgrau
C+P Logo
C+P Hängerahmen für Hängehefter/-mappenH121B637T355 mm, Schwarzgrau
Artikel-Nr.:
     769-3201-811|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-811|S10000
EAN/GTIN:
     4063332918494
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängerahmen
Hängerahmen für Hängehefter/-mappen DIN A4, voll ausziehbar, 1-bahnig mit Restgefach Maße (H x B x T): 121 x 637 x 355 mm, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
637 | 637 MMT
EAN Code:
4063332918494
Höhe:
121 | 121 MMT
Tiefe:
355 | 355 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
7.53 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Auszugsperre:
Ja
Material Hängerahmen:
Stahl
Oberfläche Hängerahmen:
lackiert
Versandart:
per Paketdienst
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 120,38*
€ 160,69*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 136,72*
€ 172,93*
25 Tage
21
Frei Haus
ab € 232,91*
€ 288,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,00*
€ 306,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,11*
€ 307,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.