Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-141002-000|S10033 Herst.-Nr.: 141002-000|S10033 EAN/GTIN: 4025314232134 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 1980 mm | 1980 | Breite: | 1000 mm | 1000 | Tiefe: | 435 mm | 435 | Gewicht: | 105 KG | Korpus: | RAL 9006 Weißaluminium | Front: | RAL 9006 Weißaluminium | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau | Wechselkern: | Ja | Oberfläche Einlegeboden: | lackiert | Oberfläche Korpus: | lackiert | Oberfläche Türen: | lackiert | Ordnerhöhen max.: | 5 Stück | Traglast Einlegeboden: | 70 KG | Tür Öffnungswinkel: | 225 Grad | Zertifkat GS: | Ja | Verstellweg Niveauregulierung: | 40 | Material Türen: | Stahl doppelwandig, gedämmt | Material Korpus: | Stahl | Verschluss: | Zylinderschloss | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend | Niveauregulierung: | Ja | Anschlag Front: | DIN links+rechts | Anschlagsart Front: | einschlagend | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Aufhängung Front: | Scharniere | Ausführung Front: | Flügeltüren | Boden höhenverstellbar: | Ja | Griff: | Bügelgriff matt vernickelt | Höhenverstellraster Boden: | 15 mm | Material Einlegeboden: | Stahl | Beschlag Front: | außen | EAN Code: | 4025314232134 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral 9006, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,32* | € 698,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,54* | € 725,97* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,13* | € 734,83* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,02* | € 743,26* | | | | Lager 769 | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 633,17* | € 764,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|