Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Aktenschrank 141002000S10033 1980x1000x435mm wsalu/wsalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/751/a010751k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/751/a010751k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820027894
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141002000S10033
EAN/GTIN:
     4025314232134
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Korpus in filigraner Kantenoptik, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss frontbündigem Sockel mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
1.000 x 1.980 x 435 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
70
Höhe des Fachbodenrasters:
15
max. Öffnungswinkel:
225
Form des Griffes:
Bügelgriff
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
83,07
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche:
lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Farbe:
weißaluminium
Farbe des Griffes:
matt vernickelt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flügeltürenschrank Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
5 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, schließfachschrank ral 9006, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büromöbelsets, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, Schrankmöbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,13*
€ 698,91*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 610,50*
€ 725,28*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,62*
€ 739,82*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,82*
€ 745,17*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 632,21*
€ 767,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,28*
€ 863,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,32*
€ 850,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,59*
€ 833,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,04*
€ 773,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.