Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Hängeschrank Serie 13, H830xB700xT300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Hängeschrank Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Hängeschrank Serie 13, H830xB700xT300mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-134013-22|S10174
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     134013-22|S10174
EAN/GTIN:
     4064615130114
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Hängeschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, Maße (H x B x T): 830 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm | 830
Breite:
700 mm | 700
Tiefe:
300 mm | 300
Gewicht:
23 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Tür Öffnungswinkel:
110 Grad
Material Korpus:
Stahl
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Material Einlegeboden:
Stahl
Sichtlagerkästen:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Anzahl Einlegeböden:
3 Stück
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
innen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Anschlagsart Front:
einschlagend
EAN Code:
4064615130114
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 300 mm tief, hänge schrank, hängeschrank flügeltür, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.