Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schubladenschrank Acurado, H1357B787T590 mm
Artikel-Nr.:
     769-12936-323|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12936-323|S10001
EAN/GTIN:
     4025314949858
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank
Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 3- bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 6 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
787 | 787 MMT
EAN Code:
4025314949858
Höhe:
1357 | 1357 MMT
Tiefe:
590 | 590 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
114.59 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Schubladen:
6 H87
Schubladentyp:
für Karteikarten
Schubladenformat:
DIN A5 quer
Schubladenaufteilung:
3-bahnig
Traglast Schublade:
50 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Griffleiste integriert
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Papier
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1480 MMT
Schubladen Nutztiefe:
530 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, c+p karteischrank dreibahnig 6 schübe für din a4 quer, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschränke, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 704,01*
€ 799,50*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,39*
€ 805,28*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 727,82*
€ 810,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,06*
€ 813,43*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,40*
€ 852,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,50*
€ 951,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,41*
€ 927,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 771,47*
€ 918,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,94*
€ 879,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,80*
€ 866,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,01*
€ 837,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.