Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 769-12912-312|S10004 Herst.-Nr.: 12912-312|S10004 EAN/GTIN: 4025314219869 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 2 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 733 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Blenden: RAL 9006 Weißaluminium, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 733 mm | 733 | Breite: | 787 mm | 787 | Tiefe: | 590 mm | 590 | Gewicht: | 44 KG | Korpus: | RAL 9006 Weißaluminium | Front: | RAL 9006 Weißaluminium | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau | Schubladenaufteilung: | 2-bahnig | Wechselkern: | Ja | Anzahl Schubladen: | 2 Stück | Verschluss: | Zylinderschloss | Zertifkat GS: | Ja | Traglast Schublade: | 50 KG | Schubladenführung: | Teleskopschienen | Oberfläche Korpus: | lackiert | Material Korpus: | Stahl | Auszugsperre: | Ja | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Griff: | Griffleiste integriert | Schubladen Auszug: | Vollauszug | EAN Code: | 4025314219869 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregisterschrank 2-bahnig 2 schübe, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Hängeregisterschränke, Registerschrank, Registerschränke, Schrank für Hängehefter, Schrank für Hängemappen, Schränke für Hängehefter, Karteikartenschrank, Karteikartenschränke, Karteischrank, Karteischränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Schrank für Karteikarten, Schränke für Karteikarten, Schubladenschränke, Schubladenschrank, Schrank mit Schubladen, Schränke mit Schubladen, Archivschrank, Archivschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroschrank, Büroschränke, Aufbewahrungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Stahlschrank, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 769 | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 385,11* | € 469,30* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,39* | € 476,36* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,29* | € 526,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,76* | € 548,51* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,04* | € 566,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 769 | | Versand: Lager 769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 38,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|