Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-820034994 Herst.-Nr.: 12912312S10004 EAN/GTIN: 4025314219869 |
| |
|
| | |
| Die Klassiker mit durchgehender, integrierter Griffleiste. Langlebig Konstruktion. Günstige Lösung der "klassischen" Büroaufgaben. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Frontbündige, geschlossene Schubladen. Wechsel-Schlosszylinder. Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Mit Hängerahmen und geschlossenem Schubladenboden. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Acurado | Maße: | 787 x 733 x 590 mm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Art der Schubladenführung: | Teleskopschiene | Tragfähigkeit der Schublade: | 50 | Anzahl der Hängeregistraturen: | 2 Hängeregistraturen | Art des Auszuges: | Vollauszug | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Selbsteinzug möglich: | Nein | Anzahl der Bahnen: | 2-bahnig | Form des Griffes: | Griffleiste | Schließung vorhanden: | Ja | Art der Schließung: | Zylinderschloss | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Etikettenschildern (selbstklebend) | Werkstoff: | Stahl, lackiert | Farbe: | weißaluminium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängeregistraturschrank Acurado | Lieferhinweis: | Ja | Made in Germany: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, hängeregisterschrank 2-bahnig 2 schübe, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Büroschubladenschrank, Büroschubladenschränke, Hängeregistraturen, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschrank, Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 385,11* | € 469,30* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,39* | € 476,36* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,29* | € 526,35* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,76* | € 548,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,04* | € 566,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|