Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötzinn 500g Rolle, ø 1,5mm, bleifrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötzinn 500g Rolle, ø 1,5mm, bleifrei
Lötzinn 500g Rolle, ø 1,5mm, bleifrei
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-W196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619549566
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn
- Umweltfreundliches Markenlötzinn
- verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch Silberanteil (0,3 %)
- Keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig
- Mit kontinuierlichen Flussmittelseelen

Zusammensetzung:
- Silber: 0,3 %
- Kupfer: 0,7 %
- Zinn: 96,5 %
- Flußmittelanteil: 2,5 %
- Schmelzpunkt: 217° C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.