Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®
Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®
Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®
Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®
Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®
Design Desinfektionsständer mit Sensorik 4 mm, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-8500
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     ZUB-8500
EAN/GTIN:
     4014619340576
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Entdecken Sie die flexible Lösung zur Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Ihr Restaurant, Hotel oder Ladenlokal!

- Mobile Hygienestation für alle sensiblen Bereiche
- Gefertigt aus 4 mm starkem rostfreien Edelstahlblech
- Geeignet für handelsübliche Desinfektionsmittelspender (500 ml/1000 ml)
- Farbe: Silbergrau
- Höhe: 1.368 mm, Breite: 500 mm, Durchmesser: 350 mm,
- Gewicht 13,5 kg (ohne Spender)

Lieferung inkl. Automatikspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,66*
€ 645,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,23*
€ 638,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,64*
€ 574,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.