Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel mit Öse zur Befestigung eines Kabelbinder bis 3,6mm, 100 stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesockel mit Öse zur Befestigung eines Kabelbinder bis 3,6mm, 100 stk.
Klebesockel mit Öse zur Befestigung eines Kabelbinder bis 3,6mm, 100 stk.
Artikel-Nr.:
     767-ZUB-1170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619124978
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe: natur
Größe: 19 x 19 mm
Eigenschaften:
- selbstklebend
- Material Polyamid 6.6 natur
UL 94 V2 selbstverlöschend, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +85°C
- Schmelzpunkt ca. +250°C
- max. Kabelbinder bis 3,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.