Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonhörerkabel-Entwirrer, transparent-schwarz, Kabellänge 0,03m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonhörerkabel-Entwirrer, transparent-schwarz, Kabellänge 0,03m
Telefonhörerkabel-Entwirrer, transparent-schwarz, Kabellänge 0,03m
Telefonhörerkabel-Entwirrer, transparent-schwarz, Kabellänge 0,03m
Telefonhörerkabel-Entwirrer, transparent-schwarz, Kabellänge 0,03m
Artikel-Nr.:
     767-TW-08
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619397815
Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
Kabelentwirrer
Kabelentwirrer

- verhindert das Verdrillen von Telefonhörerkabeln
- zum Anschluss über RJ10 zwischen Telefonhörer und Höreranschlusskabel
- Adapter passt an alle marktüblichen Telefonhörer
- kurzes Anschlusskabel integriert sich perfekt in die Höreranschlussschnur
- Hörerkabel wird 360° drehbar und verknotet nicht
- flexibles Kabel verhindert eine störende Hebelwirkungen
- 3 cm Kabellänge

Farbe: Schwarz, Transparent
Länge: 75 mm
Breite: 14,8 mm
Höhe: 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.