Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F27961 Herst.-Nr.: WDBU6Y0020BBK-EESN EAN/GTIN: 0718037806266 |
| |
|
| | |
| - WD SmartWare Software zum Datenmanagement - Kapazität: 2 TB - Farbe: Schwarz - Formfaktor: 6,4 cm ( 2,5" ) - Schnittstelle: USB 3.0, abwärtskompatibel auf USB 2.0 - Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie Erforderliches Betriebssystem: - NTFS-formatiert für Windows XP, Windows Vista, Windows 7 / 8 - Für Mac OS X Leopard, Snow Leopard und Lion ist Neuformatierung erforderlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb 3.0 festplatte extern, dvd drives, western digital externe festplatten |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,78* | € 75,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 60,88* | € 75,93* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,38* | € 76,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 62,66* | € 77,63* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,40* | € 102,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|