| |
|
| Artikel-Nr.: CM-A29JE9L Herst.-Nr.: WDBU6Y0020BBK EAN/GTIN: 0718037806266 |
| |
|
| | |
| WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK - Festplatte - 2 TB - USB 3.0 Produktbeschreibung: WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK - Festplatte - 2 TB - extern ( tragbar ) - USB 3.0 Die tragbare Festplatte WD Elements bietet preisbewussten Anwendern, die einen zuverlässigen Speicher mit hoher Kapazität für unterwegs suchen, höchste Datentransferraten, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und hohe Speicherkapazität. Technische Spezifikation: Allgemein - Gerätetyp = Festplatte - extern ( tragbar )
- Kapazität = 2 TB
- Schnittstelle = USB 3.0
- Merkmale = NTFS-formatiert
- Breite = 82.4 mm
- Tiefe = 111 mm
- Höhe = 21 mm
- Gewicht= 234 g
Leistung - Übertragungsrate Schnittstelle = 5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität - Schnittstellen = 1 x USB 3.0
Stromversorgung - Stromversorgung = USB-Bus
Software & Systemanforderungen - Software inbegriffen = WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
- Erforderliches Betriebssystem = Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.5 oder höher, Windows 8
Verschiedenes - Enthaltene Kabel = 1 x USB-Kabel
- Compatible with Windows 7 = Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
- Kennzeichnung = Plug and Play, RoHS
- Lokalisierung = Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie - Service & Support= 2 Jahre Garantie
- Details zu Service & Support = Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen - Min Betriebstemperatur = 5 °C
- Max. Betriebstemperatur = 35 °C
Weitere Informationen: | | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | USB 3.0 | Serial Bus-Transferrate: | 5 Gb/s (maximal) | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd 2,5" externe festplatte, dvd drives, extern dvd laufwerk |
| | |
| |