Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Wandgehäuse RUA, 6 HE, 600 x 395 mm, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/400 Removable side Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/400 Removable side Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/400 Removable side Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/400 Removable side Wandmontiertes Regal Grau
Triton 19" Rack Wall-mount 6U/400 Removable side Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F26306
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RUA-06-AS4-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105019702
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
- Wandgehäuse 19", 6 HE
- Breite 600 mm, Tiefe 395 mm, Höhe 370 mm
- hellgrau RAL 7035
- 2 Stück 19" Profilschienen, tiefenverstellbar
- Belastung max. 30 kg
- abschließbare Vollglas-Fronttür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- abnehmbare Seitenwände (montagefreundlich!)
- Dach und Boden mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung, ebenso an Ober- und Unterkante der Rückwand
- natürliche Belüftung
- Gehäuse geerdet nach VDE
- TÜV geprüfte Qualität
- Lieferung mit Bürstensatz sowie 16 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 168,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 148,09*
€ 183,26*
€ 3,50*
ab € 147,91*
€ 186,84*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 201,98*
€ 4,70*
ab € 226,87*
€ 275,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.