Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-F21604 Herst.-Nr.: 69000004 EAN/GTIN: 4048889028162 |
| |
|
| | |
| - Material: Polyamid 6.6, halogenfrei - Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C - Schmelzpunkt: ca. +250°C - Packungsinhalt: 5 Stück Kabelbinder 98x2,5mm, rot 5 Stück Kabelbinder 98x2,5mm, blau 5 Stück Kabelbinder 98x2,5mm, gelb 5 Stück Kabelbinder 98x2,5mm, schwarz 5 Stück Kabelbinder 200x2,3mm, rot 5 Stück Kabelbinder 200x2,3mm, blau 5 Stück Kabelbinder 200x2,3mm, gelb 5 Stück Kabelbinder 200x2,3mm, schwarz 3 Stück Kabelbinder 280x4,8mm, blau 3 Stück Kabelbinder 280x4,8mm, schwarz 2 Stück Kabelbinder 280x4,8mm, rot 2 Stück Kabelbinder 280x4,8mm, gelb |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,34* | € 6,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,00* | € 25,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|