Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raritan KVM über IP Switch Dominion KX3-864, 64 PCs - 1 Arbeitsplatz lokal - 8 Remote-Arbeitsplätze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raritan Dominion KX III Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Raritan Dominion KX III Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14718
Hersteller:
     Raritan
Herst.-Nr.:
     DKX3-864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- mehrere Administratoren können lokal oder über das Netzwerk bzw. Internet auf bis zu 64 Server zugreifen (Zugriff bis auf BIOS Ebene)
- Zugriff auch über serielles Modem möglich (z. B. bei Ausfall des Netzwerks oder Internets)
- mehrere KVM-Switchs können zu einem KVM-Netzwerk kombiniert werden
- durch flexible Modul-Technik können verschiedene Server (PC, SUN usw.) gemischt betrieben werden
- betriebssystemunabhängig, Plug + Play
- Verbindung zu PCs über Cat.5e (oder besseres) Kabel
- Entfernung zu PCs und Konsolen bis zu 45 m
- max. Auflösung bis 1920 x 1080 am lokalen Port, 1600 x 1200 über IP
- bis zu 1920 x 1080 HD analog und digital Video mit 30 Bildern / s
- Web-basierte Steuerung für IE und Firefox
- Zugriff über iPhone und iPad möglich
- Verschlüsselung bis 256 Bit
- lokaler und Remote-Zugriff werden protokolliert und authentifiziert (verschiedene Gruppen und Level)
- SNMP v2 und v3 managebar, Syslog
- Virtual Media Interface Unterstützung zur Installation von Betriebssystemen und Software sowie Backups
- Metallgehäuse, mit Einbauwinkeln 19" / 2 HE
- internes redundantes Dual-Power-Netzteil

- Anschlüsse zu den PCs: 64x RJ45 Buchse
- Anschlüsse zum lokalen Arbeitsplatz:
1x 24+1pol DVI D-Sub Buchse (Monitor)
1x USB Buchse A frontseitig und 3x rückseitig (Tastatur, Maus, Datenträger)
- Anschlüsse zum LAN: 2x 1000/100/10 Mbit/s, RJ45 (redundant)
- Anschluss für serielles Modem: 1x 9pol D-Sub Stecker (RS 232)

- zum Betrieb werden optionale Zusatzmodule für PCs benötigt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.991,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.297,35*
€ 18.203,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.210,51*
€ 18.100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.006,98*
€ 17.858,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.991,66*
€ 17.840,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raritan
D2CIM-DVUSB-DP
ab € 166,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.