Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston SDHC-Karte, Klasse 10, 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Artikel-Nr.:
     767-SO-F10877
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SD10V/16GB
EAN/GTIN:
     0740617192711
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
- 16 GB
- Klasse 10 mit 10 MB/s Minimum Datentransferrate
- Maße: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm
- Betriebstemperatur: -25° bis 85°C
- Lagertemperatur: -40° bis 85°C
- Spannung: 3,3 V
- Dateiformat: FAT 32
- Konform mit den Spezifikationen der SD Card Association
- Kompatibel mit SDHC-fähigen Geräten
- Der integrierte Schreibschutz verhindert versehentlichen Datenverlust
- lebenslange Garantie
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.