Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Koaxial Audio Kabel Cinchstecker - Cinchstecker Länge: 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Koaxial Audio Kabel Cinchstecker - Cinchstecker Länge: 1,5 m
Digital Koaxial Audio Kabel Cinchstecker - Cinchstecker Länge: 1,5 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-95486
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     BIGAC
EAN/GTIN:
     4012386908494
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Digital Koaxial Audio Kabel
Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte, Kabel doppelt geschirmt, mit Ferrit, Ø 11 mm, Leiter: SC OCC, Nylongeflecht silbergrau
Wir haben unsere Besten noch besser gemacht. Nur mit Kabelverbindungen allerhöchster Qualität wird Ihr Heimkino zum Erlebnis. Ein Ton, der Sie am Filmgeschehen teilhaben lässt und ein Bild, bei dem der Unterschied zur Realität nicht mehr zu erkennen ist. Perfekte Bildqualität! Perfekter Sound! Normales für Leitzwecke verwendetes Kupfer baut sich aus Kupferkristallen von ca. 1mm Größe auf. Das Durchfließen des Signals durch das Kupfer von Kristall zu Kristall erhöht jedesmal den Gesamtwiderstand. Bei Standardkupfer kommen noch zusätzliche Verunreinigungen in Form von Sauerstoffverbindungen hinzu, die das Signal zudem beeinträchtigen. SC OCC-Kupfer besteht aus OCC-Kupfer (Ohno Continuous Casting mit einem Reinheitsgrad von 99,9996%), ein nach Professor Ohno entwickelten langkristallin hergestellten Draht. Der Draht wird nicht mehr, wie herkömmlich auf seinen Durchmesser gezogen, sondern gegossen, so dass eine nahezu monokristalline Struktur entsteht. Für unsere Big Series haben wir dieses höchstwertige Material zusätzlich in der Oberfläche versilbert. Silber ist ein noch besserer Leiter als Kupfer, wird aber auf Grund seines hohen Preises nur für beste Leiter und Kabel eingesetzt. Besonders hochfrequente Signale, sowohl in der Analog,- aber auch Digitaltechnik, durchlaufen durch den Skineffekt nur die Oberfläche eines Leiters und werden durch das verwendete Silber verlustfrei übertragen. Dieses Material nennen wir SC OCC. (Silver cladded by Ohno continuous casting).
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.