| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-95115 Herst.-Nr.: BNA3-1,5L EAN/GTIN: 4012386907497 |
| |
|
| | |
| 2x Cinchstecker - 2x Cinchstecker 1,5 m Innenleiter: OFC-Kupfer verchromter Vollmetallstecker vergoldete Kontakte Koaxial, doppelt geschirmt Kabel: Ø 12 mm Nylongeflecht: schwarz mit Goldstreifen High-End Ausführung OFC Kupferleitungen mit 99,9997% Reinheit Schwere, verchromte Voll-Metallstecker 24K vergoldete Kontakte Doppelt geschirmt, Folie- und Metallgeflechtschirm Hohe Kabel Querschnitte zwischen 6 und 14 mm für verlustfreie Übertragung Nylon-Geflecht Außenmantel, widerstandsfähig, hochbelastbar Verpackt im hochwertigen Geschenkkarton OFC bedeutet oxygen free copper und steht für sauerstofffreies Kupfer mit 99.99% Reinheit. Dabei handelt es sich um Kupfer ohne gebundenen Sauerstoff oder anderen Verunreinigungen. Vorteile: besonders gut leitend, weniger Widerstand, optimale Übertragungswerte, hörbare Klangverbesserung, besseres Bild. |
| | |
| | | |
| | | |
| |