Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel cat. 5e F/UTP blau 10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-81470
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
75120-B
EAN/GTIN:
4017538001535
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, blau, 10,0m
· Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, F/UTP
· Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Stecker: angespritzt mit Längenangabe
· Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 10m blau cat 5e
,
patch kabel
,
patch-kabel 10m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen