Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81292 Herst.-Nr.: 70223-8/8 EAN/GTIN: 4017538007261 |
| |
|
| | |
| ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/8 auf Western-Buchse 8/8, 3,0m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Kupplung · Aufbau: 8-adrig Flach · Belegung: 1:1 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Kupplung: schwarz · Farbe Kabel: schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,24* | € 1,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,25* | € 1,99* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,56* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|