Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81254 Herst.-Nr.: 70090-8/8 EAN/GTIN: 4017538006677 |
| |
|
| | |
| Modular-Anschlußkabel-Western-Stecker 8/8 auf Western-Stecker 8/8, 10,0m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Aufbau: 8-adrig Flach · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: transparent · Farbe Kabel: schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,12* | € 2,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,13* | € 2,48* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,89* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|