| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80927 Herst.-Nr.: 33111-1.5 EAN/GTIN: 4017538013309 |
| |
|
| | |
| Smartphone-Tablet PC-Zubehör--Klinkenverlängerung, 4-pol, 3,5mm Stecker/ Buchse, weiß, Stecker A.D. 6,2mm, vergoldete Kontakte, 1,5m
· Anschlüsse: 4-pin 3,5mm Klinken-Stecker - 4-pin 3,5mm Klinken-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ 7x0,12mm · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Kabel: weiß . Farbe Stecker: weiß |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,99* | € 1,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,00* | € 1,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,05* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|