Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80916 Herst.-Nr.: 30832-5 EAN/GTIN: 4017538002754 |
| |
|
| | |
| Klinke Cinch Kabel-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf 2 Cinchstecker 5,0m
· Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 2x Cinch-Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Kabel: schwarz . Farbe Stecker: schwarz/ rot / weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,83* | € 1,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,84* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|