| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80318 Herst.-Nr.: 75602 EAN/GTIN: 4017538025821 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter konvertiert das USB Signal auf RS-232. Er ermöglicht den Anschluss von bspw. Modem, ISDN-Anlagen oder PDA an den USB Port, ohne die serielle Schnittstelle zu belegen. - Einfachste Installation - Über 1MBit/s Datenübertragung - Benötigt keinen Interrupt - USB A Stecker an 9pol Sub D Stecker - USB Verlängerung: 80cm - Treiber für Windows 98/ME/2000/XP sowie Mac OS 8.6 und höher - Lieferung mit Treiber und Anleitung - Bitte beachten: KEINE Unterstützung von Windows Vista, 7, 8 und 8.1! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 5,28* | € 7,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,29* | € 7,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,88* | € 38,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|