Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,5mm Stecker auf 3,5 mm Kupplung, verg. weiß,1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,5mm Stecker auf 3,5 mm Kupplung, verg. weiß,1,8m
3,5mm Stecker auf 3,5 mm Kupplung, verg. weiß,1,8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80058
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     33100
EAN/GTIN:
     4017538035431
Suchbegriffe:
iPod Zubehör
iPOD-Kabel-3,5mm Stecker auf 3,5 mm Kupplung, verg. Kontakte weiß, 1,8m

· Anschlüsse: 3,5mm Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: weiß
. Farbe Stecker: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
92
€ 9,90*
ab € 0,91*
€ 0,99*
2 Tage
184
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,01*
€ 3,50*
ab € 24,86*
€ 26,27*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.