Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-74876 Herst.-Nr.: DA-90303-1 EAN/GTIN: 4016032383123 |
| |
|
| | |
| Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors. Sehr geringer Wandabstand von nur 18mm zur eleganten Aufhängung Ihres Flachbildschirms. Der Monitorhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken. Beachten Sie lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Monitors um eine geeignete Halterung auszuwählen. · Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm · Für Monitore bis 69cm (27") und 18kg Maximalgewicht · Nur 18mm Wandabstand · Integrierte Wasserwage zur einfachen Montage · Gewicht 0,3kg · Abmessungen: 120x120x18mm Lieferumfang: · Monitor Wandhalterung · Bedienungsanleitung · Schrauben zur Monitor Montage |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,54* | € 5,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 3,66* | € 5,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,96* | € 5,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,15* | € 5,96* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,54* | € 11,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|