Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate, Schwarz
USB 3.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate, Schwarz
USB 3.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate, Schwarz
USB 3.0 Kartenleser, 4-port, Unterstützt MS,SD,T-flash,CF Formate, Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-74809
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     85240
EAN/GTIN:
     4054007852403
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der ednet USB 3.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten in Super-Speed-Geschwindigkeit und überträgt sie auf Ihr Notebook und PC. Schließen Sie den Card Reader einfach an und beginnen Sie mit der Datenübertragung, denn dank der Plug & Play Funktion ist er direkt für die Verwendung bereit. Bis zu 10 verschiedene Kartenformate können gelesen und geschrieben werden. Äbwärtskompatibel ist der ednet USB 3.0 Multi Card Reader zum USB 2.0 und USB 1.1 Standard, sodass das Arbeiten mit älteren Notebooksund PCs kein Problem darstellt. Sein kleines und kompaktes Gehäuse findet überall Platz ob in Heim, Büro, oder auch in der Notebooktasche, sodass einem universellem Einsatz nichts im Wege steht!

· Bietet vier Speicherkarten-Steckplätze für Compact Flash, SD Card, Micro SD / SDHC Card, Memory Sticks
· Unterstützt Datenübertragungen in Super-Speed (5 Gbps), High-Speed (480 Mbps)und Full-Speed (12 Mbps)
· Integriertes USB Anschlusskabel, 7 cm
· Kompatibel mit Windows, Mac, Linux
· Abmessungen: 1,3 x 2,4 x 9 cm
· Farbe schwarz

Lieferumfang:
· USB 3.0 Multi Kartenleser
· Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 21,49*
€ 30,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 25,41*
€ 35,40*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.