Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-74466 Herst.-Nr.: ACT-MS2-KIT EAN/GTIN: 4016032358893 |
| |
|
| | |
| Das MicroScanner² Cable Verifier bringt revolutionäre Veränderungen in die Bereiche Sprach-, Daten- und Videokabelprüfung ein. Das Gerät übernimmt nicht nur die Ergebnisdaten aus den ehemals vier verschiedenen Prüfmodi, sondern stellt diese alle auf einmal dar: Grafische Verdrahtungsanzeige, Kabelkodierung sowie Endgeräte auf der anderen Kabelseite. Die eingebauten RJ11-, RJ45- und Koaxprüfeingänge unterstützen außerdem nahezu jede Art von Niederspannungskabelprüfungen ohne weiteres Adapterzubehör. Weniger Prüfzeitaufwand und weniger Fehler von Technikern sind das Ergebnis. Installationen von hoher Qualität sind dadurch erheblich effizienter realisierbar als zuvor. Die Kommunikationstechniker von heute müssen mit erheblich mehr Problemen als nur mit Kabelfehlern fertig werden. Viele Verkabelungs- und Serviceproblememüssen ausgeschlossen werden, bevor die Ursache für ein bestimmtes Verbindungsproblem festgestellt werden kann. Gibt es Telefonspannung? Was ist die Polarität?Befindet sich am anderen Kabelende ein Ethernet-Switch? Ist PoE verfügbar? All diesen Fragen trägt der MicroScanner2 Rechnung, indem er den Technikernumfassende Einblicke zur Überprüfung der verbreitetsten Sprach-, Daten- und Videodienste gewährt. Das wirkt sich in einer schnelleren und umfangreicheren Fehlerdiagnose aus. · Unschlagbare Benutzeroberfläche: Grafische Verdrahtungsdarstellung, Länge, Kabelkennzeichnung und Abstände zu Fehlerorten auf einem Bildschirm dargestellt · Multimedia-Support: Testet alle gängige Medienarten, einschließlich RJ11, RJ45 und Koax, ohne Adapter · IntelliTone-Tonprüfung: Ortet regelrecht alle Kabel oder Aderpaare mit digitaler und analoger IntelliTone-Tonprüfung · VDV-Diensterkennung: Erkennung moderner Mediendienste, inklusive 10/100/1000 Ethernet, POTS (Telefonie) und PoE · Robustes Gehäuse: Integrierter Gummihalter macht das Gerät griffig und belastbar für härteste Einsätze · Großformat-Display: Großes, hinterleuchtetes LC-Display macht die Prüfergebnisse deutlich sichtbar, ob bei hellem Sonnenschein oder in einem dunklen Schrank Lieferumfang: · 1x MicroScanner² Cable Verifier mit Wiremap-Hauptadapter · Kodierte Abschlussstecker #2-7 · 1x IntelliTone Pro 200 Probe · 1x geschirmtes Twisted-Pair-RJ45 Patchkabel · 1x RJ-11-Patchkabel · 1x Klemmensatz RJ-45 auf 8 Krokodilklemmen für blanke Leiter · 1x F-Koaxial-Patchkabel (aufsteckbar) · 1x weicher Beutel für Zubehör · 2x AA-Alkalibatterien, 1x 9-V-Alkalibatterie · 1x MicroScanner2 Kurzanleitung, 1x MicroScanner2-Kunden-CD · 1x IntelliTone Pro-Kurzanleitung, 1x IntelliTone Pro-Kunden-CD · verpackt in einer hochwertigen Fluke Networks-Tragetasche |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.650,61* | € 1.761,58* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.653,84* | € 1.761,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,36* | € 1.774,85* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.090,57* | € 3.243,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|