Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel Klinke 2x 3,5mm St., einseitig 90° abgewinkelt, (3polig), Slim-Ausführung, schwarz, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel Klinke 2x 3,5mm St., einseitig 90° abgewinkelt, (3polig), Slim-Ausführung, schwarz, 0
Anschlusskabel Klinke 2x 3,5mm St., einseitig 90° abgewinkelt, (3polig), Slim-Ausführung, schwarz, 0
Artikel-Nr.:
     767-SO-69094
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67782
EAN/GTIN:
     4040849677823
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Goobay Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm stereo 3-pol., slim, CU, abgewinkelt, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Stecker (
Das Goobay-Audiokabel verbindet Multimedia-Geräte mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets mit einem Ausgabegerät, z. B. Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher.
90°-Winkelstecker ermöglicht den Anschluss an beengten oder schwer zugänglichen Stellen.
Abgewinkelter Klinkenstecker vermeidet Kabelbruch am Winkelkopf.
Flexibles AUX-Kabel mit kleinem Biegeradius
Vergoldete Stecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche.
Das schmale Design des Klinkensteckers ermöglicht ein leichtes Einstecken in die Buchse, auch wenn sich das Gerät in einer Schutzhülle befindet.
Stereo-Klinkenkabel mit 0,5 m ist extra kurz, um Verknotungen zu verhindern.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1123
1
€ 9,90*
ab € 1,10*
€ 1,76*
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,60*
6 Tage
100
8
€ 6,99*
ab € 1,84*
€ 2,87*
1
€ 3,50*
ab € 20,82*
€ 29,08*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70486
ab € 9,06*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
51658-GB
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
67784
ab € 1,37*
Zubehör
Goobay
69110
ab € 1,57*
Zubehör
Paulmann
70486
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.