| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68478 Herst.-Nr.: 69530 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Goobay Telefonkabel (Modularkabel/Westernkabel), Schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), RJ45-Stecker (8P4C) > RJ11-Stecker (6P4C) Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen digitalen Geräten und Anschlussdosen mit RJ45-Buchse Ideal zum Anschluss eines DSL-Modems mit 6P4C-Anschluss an einen DSL-Splitter Flachkabel (2,2 x 4,7 mm) ist universell für z. B. Modem, Router, DSL, VDSL, ISDN und Internet einsetzbar. 1x RJ45-Modularstecker und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten Telefonanschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen Genormte Westernstecker mit 1:1 Belegung (8P4C-Stecker und 6P4C-Stecker) Hinweis: Modularkabel ist nicht zum Anschluss von analogen Geräten oder Telefonen ans ISDN-Netz sowie von ISDN-Geräten an eine analoge Leitung geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| |