Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68465 Herst.-Nr.: 94270 EAN/GTIN: 4040849942709 |
| |
|
| | |
| Goobay Reiseadapter UK auf EU, Weiß, Klapp-Blister - UK-Buchse > Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7) Handlicher, leichter Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit Typ-G-Stecker an Steckdosen in Deutschland und vielen EU-Ländern Passend für Geräte mit Stecker Typ G, BS 1363, üblicherweise verwendet in Commonwealth-Ländern wie England, Irland, Malta, Singapur, Malaysia sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ideal geeignet zum Betrieb von Elektrogeräten wie Ladegerät und Föhn auf Reisen oder im Urlaub Durch die extrem flache Konstruktion spart der Steckdosenadapter auf Reisen Platz im Gepäck. Praktischer Helfer, um internationalen Gästen den Anschluss ihrer Geräte am Netz zu ermöglichen. Kunststoffplättchen vor den Kontaktöffnungen der Buchse schaffen erhöhten Berührungsschutz. Adapter wandelt die Spannung aus dem lokalen Stromnetz nicht um und darf nur an Geräte mit geeigneter Eingangsspannung angeschlossen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 3,35* | € 5,19* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,34* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|