Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UL Bleiakku 6 V, 3,4 Ah (UL3.4-6), weiß-blau - Faston (4,8 mm) Bleiakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UL Bleiakku 6 V, 3,4 Ah (UL3.4-6), weiß-blau - Faston (4,8 mm) Bleiakku
UL Bleiakku 6 V, 3,4 Ah (UL3.4-6), weiß-blau - Faston (4,8 mm) Bleiakku
Artikel-Nr.:
     767-SO-68349
Hersteller:
     Ultracell
Herst.-Nr.:
     78241
EAN/GTIN:
     4040849782411
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Ultracell UL Bleiakku 6 V, 3,4 Ah (UL3.4-6), weiß-blau, unverpackt - Faston (4,8 mm) Bleiakku
Der Ultracell Blei-Akkumulator zeichnet sich durch versilberte Kupferklemmen für eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit aus.
Der 6-V-Blei-Akku eignet sich für unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notbeleuchtung, Notstrom und Sicherheitssysteme.
PbCaSn-Legierung auf der Gitteranode sorgt für wenig Gasaustritt und eine sehr geringe Selbstentladung der Industriebatterie.
Die Hülle der UL3.4-6-Blei-Batterie aus stabilem ABS-Material sorgt für eine lange Haltbarkeit.
Der Ultracell VRLA-Akku wird nach modernen Qualitätsstandards produziert und hat je nach Anwendung eine Lebenserwartung von bis zu 5 Jahren.
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, bleiakku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,85*
Lager 767
12
1
€ 9,90*
ab € 13,54*
€ 19,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultracell
46758
ab € 5,67*
Zubehör
Ultracell
48322
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.