Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64832 Herst.-Nr.: 68875 EAN/GTIN: 4040849688751 |
| |
|
| | |
| Goobay USB-auf-seriell-Adapter, transparent, Hängbarer Karton - USB 2.0-Stecker (Typ A) > D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig) Zum Anschluss von seriellen Geräten mit RS-232-Schnittstelle bzw. COM-Port (DE-9) an den USB-Port eines PCs oder Laptops Dadurch ist der USB-Adapter perfekt zum Verbinden von Modem, Messgeräten, Spielzeug, Serviceschnittstellen an Telefonanlagen etc. Mit Prolific-Chipsatz und transparent-schwarzen Steckern Der RS-232-Konverter unterstützt eine Datenübertragungsrate bis zu 1 Mbit/s Kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Mit einer Kabelreichweite von 1,5 m ist der RS-232-USB-Adapter flexibel einsetzbar Kompatibel mit Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel 1,5 m usb 2.0, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,96* | € 11,48* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,48* | € 14,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,77* | € 20,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,57* | € 22,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,44* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|