Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötzinn bleifrei, ø 0,56 mm, 100 g - Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötzinn bleifrei, ø 0,56 mm, 100 g - Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmi
Lötzinn bleifrei, ø 0,56 mm, 100 g - Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmi
Artikel-Nr.:
     767-SO-64159
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     40850
EAN/GTIN:
     4040849408502
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn
Goobay Lötzinn bleifrei, ø 0,56 mm, 100 g, unverpackt - Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn, Flussmittelanteil: 2,5 %, Schmelzpunkt 217° C
Flussmittelgefüllter Lötdraht mit einem dünnen Durchmesser von 0,56 mm für eine besonders einfache Dosierung und das Löten filigraner Bauteile
Einfache, homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
No-Clean-Lösung mit kontinuierlichen Flussmittelseelen, die die Reinigung der Lötstelle nach dem Gebrauch erspart
Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders und den Schutz des Werkstücks
Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
Perfekt für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
904
€ 9,90*
ab € 19,83*
€ 28,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,55*
€ 30,56*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51204
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.