Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen-Verlängerungskabel für WLAN-Geräte (2,4 GHz + 5 GHz), 5 m, Schwarz - RP-SMA-Stecker > RP-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennen-Verlängerungskabel für WLAN-Geräte (2,4 GHz + 5 GHz), 5 m, Schwarz - RP-SMA-Stecker > RP-SM
Antennen-Verlängerungskabel für WLAN-Geräte (2,4 GHz + 5 GHz), 5 m, Schwarz - RP-SMA-Stecker > RP-SM
Artikel-Nr.:
     767-SO-63348
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51678
EAN/GTIN:
     4040849516788
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Goobay Antennen-Verlängerungskabel für WLAN-Geräte (2,4 GHz + 5 GHz), Schwarz, Staubschutztüte - RP-SMA-Stecker > RP-SMA-Buchse
Antennenverlängerungskabel bietet Flexibilität für Standortwechsel der Antenne, um die WLAN-Reichweite zu optimieren und den Empfang zu verbessern.
Ideal für alle gängigen WLAN-Router und WLAN-Antennen mit RP-SMA-Anschlüssen
Geschirmtes Koaxialkabel (LMR 195) mit hochwertigem Kupferleiter (CU) und optimiertem Wellenwiderstand von 50 Ohm
Genormte, vergoldete Antennenstecker für minimale Übertragungswiderstände
Robuste PVC-Kabelummantelung (Ø 4,95) und hochwertige SMA-Stecker garantieren Langlebigkeit.
WLAN-Antennen-Verlängerung besteht aus verlustarmem Hochfrequenzkabel (HF-Kabel) mit einer geringen, optimierten Dämpfung im 2,4-GHz- und 5-GHz-Bereich.
Max. Betriebsfrequenz des Antennenkabels beträgt 5,8 GHz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
900
€ 9,90*
ab € 6,15*
€ 8,82*
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 8,84*
1 Tag
16
€ 10,00*
ab € 10,69*
€ 15,18*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,27*
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.