Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Stecker x2,beiderseitig; 3m; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; RCA-Stecker x2,beiderseitig; 3m; Beschichtung: vergoldet
Kabel; RCA-Stecker x2,beiderseitig; 3m; Beschichtung: vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-PLUS-77394
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCS
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: RCA - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RCA-Stecker x2
Herstellerserie: Plus
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 17,00*
€ 3,50*
ab € 13,30*
€ 18,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clicktronic
70442
ab € 7,46*
Zubehör
Goobay
50014-GB
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
50364
ab € 2,59*
Zubehör
Goobay
50032
ab € 1,84*
Zubehör
Goobay
50930
ab € 1,01*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
70442
ab € 1.069,80*
Zubehör
Paulmann
70442
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.