Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60065 Herst.-Nr.: 11062 EAN/GTIN: 4040849110627 |
| |
|
| | |
| Goobay Kopfhörer-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm zu 3,5 mm, Goldausführung, Staubschutztüte - 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (3-polig, stereo) > 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig, 3,5-mm-Klinkenadapter überträgt Audiosignale im Stereo-Format in erstklassiger Tonqualität. Zur Verbindung von z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern (3,5-mm-AUX-Stecker) mit Multimedia-Geräten wie Hi-Fi-Systeme oder Heimkino-Anlagen (6,35-mm-AUX-Buchse) Vergoldete AUX-Stecker für minimale Übertragungswiderstände und klaren Sound Längere Lebensdauer als vergleichbare Klinkenstecker mit Kunststoffgehäuse dank hochwertiger, vergoldeter Materialien Der Goobay-Audio-Adapter ist ideal für den Hobby- und Bastelbereich geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,868* | € 1,278* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,86* | € 1,35* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,983* | € 1,443* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,33* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,06* | € 23,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|