Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Bananensteckern 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Bananensteckern 1,0m
Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Bananensteckern 1,0m
Artikel-Nr.:
     767-SO-54319
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46117.1,0
EAN/GTIN:
     4049759070502
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
prüfkabel lamellenstecker 1m
  • Anschlüsse: 4 x Bananen-Stecker 4 mm
  • Ausführung: Prüfschnur 2/4, 4-polig
  • Länge: 1.0
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel bananenstecker, prüfkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.