Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Bananensteckern 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Bananensteckern 0,5m
Prüfschnur 2/4 4polig mit 4 Bananensteckern 0,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-54318
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46117.0,5
EAN/GTIN:
     4049759070496
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
prüfkabel bananenstecker
  • Anschlüsse: 4 x Bananen-Stecker 4 mm
  • Ausführung: Prüfschnur 2/4, 4-polig
  • Länge: 0.5
Prüf- und Verbindungsschnüre mit 4-poligem LSA-Stecker für LSA-Trennleisten 2/10 zu 10 DA Mit 4 Bananensteckern 4 mm, trennt den Leitungsweg auf
Weitere Suchbegriffe: prüfkabel, prüfleitung 50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.